Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator-SMD 100 nF 250 VDC/160 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16556021
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC10.2104J250A31TR16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator-SMD , Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 4036, Dielektrikum: PPS, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 250 VDC/160 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, Folienkondensatoren, Polyphenyl-Folienkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG