Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator-SMD 33 nF 50 VDC/30 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16555726
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7333J50J31TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip-kondensator
Kondensator-SMD , Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 2220, Dielektrikum: PPS, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±5%
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 5%, Polyphenyl-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG