Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator-SMD 22 nF 50 VDC/30 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16555718
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC5.7223J50J31TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator-SMD , Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 2220, Dielektrikum: PPS, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 22 nF, Nennspannung: 50 VDC/30 VAC
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, Folienkondensatoren, Polyphenyl-Folienkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG