Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator SMD 100 nF 100 VDC 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16553127
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMC5.7104K100J35TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator SMD, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Verlustfaktor: <8 x 10-3 @ 1 kHz, Bauform: 2220, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
4 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Folienkondensatoren SMD, Kondensatoren, SMD-Folienkondensatoren, Polyester-Folienkondensatoren SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG