Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator SMD 33 nF 100 VDC 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16553093
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMC5.7333K100J31TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Kondensator SMD, Temperaturbereich: -55...+100 °C, Verlustfaktor: <8 x 10-3 @ 1 kHz, Bauform: 2220, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 55/100/56, Kapazitätstoleranz: ±10%
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, kt-kondensator, Polyester-Folienkondensatoren SMD, Folienkondensatoren SMD, SMD-Folienkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG