Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF VE=Rolle à 4000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16552944
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     0603B103K500NT-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Bauform: 0603, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kapazität: 10 nF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,00422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,79*
€ 24,74
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG