Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1 nF 50 VDC VE=4000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16552940
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     0603B102J500NT-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Bauform: 0603, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: X7R
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip-kondensator, smd kondensator 1nf, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,0065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,87*
€ 39,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG