Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 15 pF VE=Rolle à 4000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16552930
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     0603N150J500NT-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Bauform: 0603, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G/NP0, Kapazität: 15 pF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.300 kg
Nettogewicht:
0.300 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 4.000 Stück (ab € 0,00451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,09*
€ 26,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG