Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 220 nF 1000 VDC / 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16552426
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK22.5224K1000D15L4TRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator Abmessungen L x H x B: 26 x 18.5 x 9 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 22.5 mm Kapazität: 220 nF Nennspannung: 1000 VDC / 250 VAC ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0.006 kg
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Breite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: schichtkondensator 1000v, kt-kondensator, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG