Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 47 nF 400 VDC / 200 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16551998
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK5473K400J03L16.5TR18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator Abmessungen L x H x B: 7.2 x 9 x 4.5 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 5 mm Kapazität: 47 nF Nennspannung: 400 VDC / 200 VAC ø D: 0.5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.