Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 1.5 uF 100 VDC / 63 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16551287
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK15155K100B10L4BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensator Abmessungen L x H x B: 18 x 12.5 x 6.5 mm Temperaturbereich: -55 ... +100 °C Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie IEC-Klimakategorie: 55/100/56 Kapazitätstoleranz: ±10% Raster: 15 mm Kapazität: 1.5 uF Nennspannung: 100 VDC / 63 VAC ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.