Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 uF 100 VDC 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-16550305
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32ER72A225KA35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1210, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn, Kapazität: 2.2 µF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht-Keramikkondensatoren, Keramikkondensatoren SMD, Kondensatoren, Chip-Keramikkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,146*
€ 1,557*
5
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG