Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit SMD 3 A 0.04 Ω 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16550041
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     MLB-201209-0060PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Ferrit
smd ferrit
Ferrit SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, DC-Widerstand: 0.04 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 60 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: EMV-Chip-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Filter, Ferrite-Beads SMD, Filter, Entstörfilter, SMD-Ferrite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,231*
€ 0,275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG