Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit SMD 0.4 A 0.15 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16550032
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     MLB-160808-0120AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Ferrit
smd ferrit 120 ohm
smd ferrit
Ferrit SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, DC-Widerstand: 0.15 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 120 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0778*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1957*
€ 0,2329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0778*
€ 0,0926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG