Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit SMD 0.2 A 0.15 Ω 1206 VE=2500 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16550019
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31AF700SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Ferrit SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1206, DC-Widerstand: 0.15 Ω, Impedanz @ 100 MHz: 70 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.300 kg
Nettogewicht:
0.300 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: EMV-Chip-Filter, SMD-Filter, Datenleitungsfilter, SMD-Ferrite, Ferrite-Beads SMD, Entstörfilter, Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,94*
  
Preis gilt ab 3 Rollen
1 Rolle enthält 2.500 Stück (ab € 0,06318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 165,40*
€ 196,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 157,94*
€ 187,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG