Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, axial 470 nF 1.2 kVDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16549208
Hersteller:
     SCR
Herst.-Nr.:
     PPN0,47ST RU FRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensator, axial, Typ=PPN0,47ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=18.5 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=470 nF, Länge=20 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=1.2 kV, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.05 %, Serien=PPN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
11 mm
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
72 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.