Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator axial 15 uF 250 VDC/110 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16547145
Hersteller:
     SCR
Herst.-Nr.:
     PA15,00ST RU FRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Schichtkondensator
axial kondensator 15µf
axial kondensator
Kondensator axial, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Verlustfaktor: 0.001 @ 1 kHz, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/85/21, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 15 µF, Nennspannung: 250 VDC/110 VAC, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Tiefe:
108 mm
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren, Polypropylen-Folienkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG