Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, axial 4.7 uF 250 VDC/110 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16547087
Hersteller:
     SCR
Herst.-Nr.:
     PA4,70ST RU FRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensator, axial, Typ=PA4,70ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=18.2 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=28 mm, Nennspannung AC=110 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.5 %, Serien=PA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
15 mm
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.