Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 1.5nF, 63VAC, 100VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16542880
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2D011501D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2D011501D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=1.5 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3448*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6589*
€ 0,78409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5849*
€ 0,69603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5749*
€ 0,68413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4948*
€ 0,58881
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.