Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 1nF, 63VAC, 100VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16542864
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2D011001D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2D011001D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.01 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,375*
Lager 115
56
3
€ 5,95*
ab € 0,3065*
€ 0,6464*
2 Tage
12745
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,738*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4065*
€ 0,48374
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3965*
€ 0,47184
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3565*
€ 0,42424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,9392* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.