| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16542781 Herst.-Nr.: FKP2D002201D00HSSD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kondensator, radial, Typ=FKP2D002201D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=220 pF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.01 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0,35 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532250000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,117* | € 0,349* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,3193* | € 0,6088* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,088* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|