Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 12 pF 50 VDC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-16540124
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GQM1885C1H120JB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0603, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G/NP0, Kapazität: 12 pF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3134*
€ 0,4255*
1
€ 5,95*
ab € 0,193*
€ 0,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4255*
€ 0,50635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3134*
€ 0,37295
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG