Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 6.8 pF 100 VDC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16540074
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GQM1885C2A6R8DB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0603, Kapazitätstoleranz: ±5%, Keramikart: C0G/NP0, Kapazität: 6.8 pF, Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,892*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG