Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, 68nF, 160VAC, 250VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16524607
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2F026801C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=MKS2F026801C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=8.5 mm, Kapazität=68 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=3 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk, Serien=MKS 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,34 g
Breite:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.