Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 220nF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16523047
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237221224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=BFC237221224, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Lose, Serien=MKT372
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0925*
€ 0,3839*
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 115
4026
3
€ 5,95*
ab € 0,5084*
€ 0,905*
1 Tag
1466
1
€ 14,99*
ab € 0,32*
€ 1,022*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6684*
€ 0,7954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6284*
€ 0,7478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32521C1224K000
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.