Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 470 nF 50 VDC 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16520019
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BR71H474KA88L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht-Keramikkondensatoren
Keramikkondensatoren SMD
Kondensatoren
Chip-Keramikkondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: NiSn, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 50 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1037*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG