Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 100 nF 50 VDC 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16520001
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R71H104KA93D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0603, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R, Kontaktmaterial: AgNiSn
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 100nf x7r, chip-kondensator, chip-kondensator 100nf, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0249*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG