Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Y-Kondensator 100 nF 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16511093
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y610MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 250v 100nf
Y-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 30.5 x 19 x 12.1 mm, Temperaturbereich: -40...+115 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/115/56/B, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 25.4 mm, Beinlänge: 30 mm, Kapazität: 100 nF, Nennspannung: 250 VAC, ø D: 1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, entstörkondensator 250v, X-Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Y-Entstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG