Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Y-Kondensator 4.7 nF 500 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16511026
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B81123-C1472-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y
entstörkondensator
Y-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 18 x 17.5 x 9 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 4.7 nF, Nennspannung: 500 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: X-Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Y-Entstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6138*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7393*
€ 0,87977
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6138*
€ 0,73042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG