Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Y-Kondensator 2.2 nF 500 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16511024
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B81123-C1222-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y
entstörkondensator
Y-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 18 x 12.5 x 7 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 2.2 nF, Nennspannung: 500 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
SG
Weitere Suchbegriffe: X-Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Y-Entstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,328*
€ 0,602*
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG