Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Y-Kondensator, 330 nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16511019
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32023A3334M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator y
entstörkondensator
Y-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 26.5 x 29.5 x 14.5 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 330 nF, Nennspannung: 300 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: X-Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Y-Entstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 2,69*
€ 5,95*
ab € 0,981*
€ 3,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG