Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Kondensatoren, 2.2nF, 300VAC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16511011
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32021A3222M289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Y-Kondensatoren, Typ=B32021A3222M289, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=2.2 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung Y=300 VAC, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=800 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Verpackung=Gurtware, Serien=B32021
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
4312
1
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,639*
Lager 115
4707
5
€ 5,95*
ab € 0,3509*
€ 0,6597*
2
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,733*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4909*
€ 0,58417
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4409*
€ 0,52467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4309*
€ 0,51277
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3509*
€ 0,41757
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32021A3222M000
ab € 0,113*
Ähnlich
Epcos
B32021A3222M189
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.