Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 220 nF, 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510975
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPX21W3220FI00MSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 28 x 22 x 10 mm, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisiertes Papier, IEC-Klimakategorie: 40/110/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 220 nF, Nennspannung: 275 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
LU
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, wima entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,87*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,98*
€ 2,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG