Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 330 nF, 300 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16510956
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE820ED6330MR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 26 x 21.5 x 11 mm, Temperaturbereich: -40...+100 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 40/100/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 mm, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 330 nF, Nennspannung: 300 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, mkt-kondensator 0,33µf, kt-kondensator, x2 entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG