Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 47 nF, 300 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510951
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE820EB5470MR17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator, Temperaturbereich: -40...+100 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie, IEC-Klimakategorie: 40/100/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm, Beinlänge: 17 mm, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Entstörkondensatoren, X2-Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG