Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 3.3 nF 250 VAC/SEV 400 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510939
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1E3KX332MN5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Entstörkondensatoren
Entstörkondensatoren
Keramikentstörkondensatoren
Kondensatoren
Kondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Bauform: radial, IEC-Klimakategorie: 25/85/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Keramikart: -, Raster: 10 mm, Kapazität: 3.3 nF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
44 mm
Ursprungsland:
JP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG