Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 680 pF 250 VAC/SEV 400 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510935
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3KX681KN5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Bauform: Radial, IEC-Klimakategorie: 25/85/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: -, Raster: 10 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
41 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator, Entstörkondensatoren, Keramikentstörkondensatoren, SMD-Entstörkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG