Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 2.2 uF, 305 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16510919
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3225M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 26.5 x 29.5 x 14.5 mm, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 mm, Verpackung: Ohne Tape, gerade, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 2.2 µF, Nennspannung: 305 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 2,2µf, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG