Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 1.0 uF, 305 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16510918
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32923C3105M189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 26.5 x 20.5 x 11 mm, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 22.5 mm, Verpackung: Rolle, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 1.0 µF, Nennspannung: 305 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,491*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,672*
€ 0,938*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233840105
ab € 2,12*
Ähnlich
Vishay
BFC233841105
ab € 2,20*
Ähnlich
Vishay
BFC233922105
ab € 1,25*
Ähnlich
Vishay
BFC233920105
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG