Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 470 nF, 305 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16510917
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32922C3474M289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 ,47µf
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 18 x 17.5 x 9 mm, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 15 mm, Verpackung: Gurtware, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 470 nF, Nennspannung: 305 VAC, ø D: 0.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: x2 entstörkondensator, X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,498*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7193*
€ 0,85597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6189*
€ 0,73649
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG