Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 22 nF, 305 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510911
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3223M289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
X2-Kondensator, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm, Verpackung: Gurtware, Beinlänge: 6 mm, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, entstörkondensator x2 22nf, entstörkondensator, x2 entstörkondensator, Entstörkondensatoren, X2-Entstörkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,262*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG