Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 10 nF, 305 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16510910
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3103M289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
X2-Kondensator, Abmessungen L x H x B: 13 x 9 x 4 mm, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie, IEC-Klimakategorie: 40/105/56, Kapazitätstoleranz: ±20%, Raster: 10 mm, Verpackung: Gurtware, Beinlänge: 6 mm, Kapazität: 10 nF, Nennspannung: 305 VAC, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: X2-Entstörkondensatoren, Entstörkondensatoren, Kondensatoren, Funkentstörkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3646*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG