Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 10 nF 250 VAC/SEV 400 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510905
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GA355DR7GB103KY02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 10 nf
chip-kondensator
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 2220, IEC-Klimakategorie: 55/125/56, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X7R
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Entstörkondensatoren, Keramikentstörkondensatoren, SMD-Entstörkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG