Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 55 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16510852
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32340C4032A340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator epcos
leistungskondensator
ac leistungskondensator
AC-Leistungskondensator Temperaturbereich: -25 ... +55 °C Anschluss: Faston 6.3 x 0.8 mm Befestigungsbolzen: M12 x 16 mm IEC-Klimakategorie: 25/55/56 Kapazitätstoleranz: -5...+10% Kapazität: 55 uF Leistung: 3.3 kVar Nennspannung: 440 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
0.521 kg
Tiefe:
213 mm
Bruttogewicht:
0.521 kg
Breite:
79 mm
Weitere Suchbegriffe: AC-Leistungskondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.