Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 23 uF 440 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510850
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32340C4011A740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator epcos
leistungskondensator
ac leistungskondensator
AC-Leistungskondensator, Temperaturbereich: -25...+55 °C, Anschluss: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigungsbolzen: M12 x 16 mm, IEC-Klimakategorie: 25/55/56, Kapazitätstoleranz: -5...+10%, Leistung: 1.4 kVar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
31 mm
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Wechselspannungskondensatoren, Blindleistungskompensations-Kondensatoren, Leistungskondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG