Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 100 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510847
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32340C2012A730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator epcos
leistungskondensator
ac leistungskondensator
AC-Leistungskondensator, Temperaturbereich: -25...+55 °C, Anschluss: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigungsbolzen: M12 x 16 mm, IEC-Klimakategorie: 25/55/56, Kapazitätstoleranz: -5...+10%, Kapazität: 100 µF, Leistung: 1.7 kVar, Nennspannung: 230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.520 kg
Nettogewicht:
0.520 kg
Höhe:
75 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensatoren, Blindleistungskompensations-Kondensatoren, Wechselspannungskondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG