Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 173 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510845
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B25667-C5177-A175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator epcos
leistungskondensator
ac leistungskondensator
AC-Leistungskondensator, Temperaturbereich: -40...+55 °C, Anschluss: Schraubanschluss, Befestigungsbolzen: M12 x 16 mm, IEC-Klimakategorie: 40/55/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 173 µF, Leistung: 15 kVar, Nennspannung: 525 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.600 kg
Nettogewicht:
1.600 kg
Höhe:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensatoren, Blindleistungskompensations-Kondensatoren, Wechselspannungskondensatoren, Kondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 66,85*
€ 87,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 95,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG