Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator 32 uF (3x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16510840
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B25667-C5966-A375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskondensator
leistungskondensator epcos
leistungskondensator
AC-Leistungskondensator, Temperaturbereich: -40...+55 °C, Anschluss: Schraubanschluss, Befestigungsbolzen: M12 x 16 mm, IEC-Klimakategorie: 40/55/56, Kapazitätstoleranz: ±5%, Leistung: 5 kVar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.243 kg
Nettogewicht:
1.243 kg
Höhe:
115 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: Wechselspannungskondensatoren, Blindleistungskompensations-Kondensatoren, Leistungskondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG