Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motorkondensator 20 uF 475 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-16510823
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.25.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Becherelko
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorkondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: 2-adriges Kabel, abisoliert, L = 250 mm, 2 x 0.75 mm², Befestigungsbolzen: M8 x 10 mm, Dielektrikum: Polypropylen, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 20 µF, Nennspannung: 475 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.095 kg
Nettogewicht:
0.095 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Motorstartkondensator, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, anlaufkondensator 20 µf, Startkondensatoren, Kondensatoren, Motor-Startkondensatoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 13,43*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 9,40*
€ 13,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C276CCF5200LG0J
ab € 4,21*
Ähnlich
LCR Components
MR/P/440/20/C
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG