Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motorkondensator 16 uF 475 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16510822
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.99.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Motorkondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: 2-adriges Kabel, abisoliert, L = 250 mm, 2 x 0.75 mm², Befestigungsbolzen: M8 x 10 mm, Dielektrikum: Polypropylen, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 16 µF, Nennspannung: 475 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.086 kg
Nettogewicht:
0.086 kg
Höhe:
36 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
330 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, anlaufkondensator 16µf, Startkondensatoren, Kondensatoren, Motor-Startkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG